LOCTITE 221 Schraubensicherung niedrigfest 50ml

Codice art.: Z083501 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Schraubensicherung

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z083501 50
EAN / GTIN 5010266221304
Codice del produttore 135331

Descrizione

Descrizione:

LOCTITE 221 Schraubensicherung niedrigfest 50ml
Ausführung: Niedrigfeste Schraubensicherung. Max. Gewindegröße: Bis M12.
  • Festigkeit: Niedrig.
  • Losbrechmoment,Schrauben M10: 8,5Nm.
  • Handfestigkeit auf Stahl: 25 min.
  • Handfestigkeit auf Messing: 20 min.
  • Handfestigkeit auf Edelstahl: 210 min.
  • Einsatztemperaturbereich: -55° C bis +150° C.
  • Proprietà:

    Farbe Schraubensicherung: Violett
    Festigkeit Schraubensicherung: niedrig
    Funktionsfestigkeit: 25 min
    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Hersteller-ID: 221
    minimales Losbrechmoment: 8,5 N·m
    für Gewindegröße M bis: M10
    Füllflüssigkeit: 50 ml

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello